Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laborthermometer -5...+100:0,5°C, Hg eichfähig, 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborthermometer -5...+100:0,5°C, Hg eichfähig, 270mm
Laborthermometer -5...+100:0,5°C, Hg eichfähig, 270mm
Artikel-Nr.:
     133-L26426
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     L26426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
laborthermometer quecksilber
Glasthermometer in Präzisionsausführung, Einschlussform, eichfähig, ganz eintauchend, Milchglas Skala in weiß, Richterverschluss mit Knopf, Ø 8 - 8,5 mm, gemäß DIN 12778

Messbereich: -5/0°C bis +100°C
Auflösung: 0,5°C
Messkapillare: prismatisch, blauleuchtend, Füllung Hg
Länge: max. 270mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einschlussthermometer, amarell laborthermometer, Kapillarthermometer, Laborthermometer DIN 12778, Kapillar-Thermometer, Glas-Thermometer, Stab-Thermometer, Präzisionsthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG