Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kranwaage elektronisch, HCB 50K100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranwaage elektronisch, HCB 50K100
Kranwaage elektronisch, HCB 50K100
Artikel-Nr.:
     133-HCB50K100
Hersteller:
     KERN
Herst.-Nr.:
     HCB 50K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängewaage
Kranhakenwaage
Kranwaage
hängewaage kern
Kranwaage HCB 50K100
Funktionen: Zuwiegefunktion (TARE), Justierprogramm (CAL), Tierwägeprogramm, umschaltbare Einheiten (UNIT), Auto-OFF

Wägebereich: max 50kg
Ablesbarkeit: 100g
Abmessung: 80x45x150mm (BxTxH)
Wägeplatte: 290mm, S-Haken
Batterie: 3x 1,5V AA
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handwaage
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 75,51*
€ 88,21*
2 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 90,00*
13 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 75,04*
€ 90,58*
€ 10,00*
ab € 83,48*
€ 92,72*
Lager 133
€ 8,90*
ab € 100,59*
€ 111,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
€ 9,90*
ab € 50,01*
€ 8,90*
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Procter & Gamble
15035058 M3 AA 4PK
ab € 7,24*
Zubehör
Artikelbild
Energizer
ULTRA+ AA
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG