Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kranwaage elektronisch, HCB 100K200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-HCB100K200
Hersteller:
KERN
Herst.-Nr.:
HCB 100K200
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hängewaage
Kranhakenwaage
Kranwaage
Tierwaage
Kranwaage HCB 100K200
Funktionen: Zuwiegefunktion (TARE), Justierprogramm (CAL), Tierwägeprogramm, umschaltbare Einheiten (UNIT), Auto-OFF
Wägebereich: max 100kg
Ablesbarkeit: 200g
Abmessung: 80x45x150mm (BxTxH)
Wägeplatte: 290mm, S-Haken
Batterie: 3x 1,5V AA
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Lager 133
>
Messgeräte, Prüfgeräte
>
Waage
Weitere Suchbegriffe:
Veterinärwaage
,
hängewaage kern
,
Handwaage
Angebote
(16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 93,50*
€ 100,50*
Lager 302
11 Tage
k.A.
pro Stück
€ 3,90*
ab € 91,54*
€ 107,59*
Lager 824
13 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,50*
ab € 90,05*
€ 108,63*
Lager 108
3 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
–
€ 110,00*
Lager 133
pro Stück
€ 8,90*
ab € 120,47*
€ 134,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 133
Versand:
Lager 133
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
€ 9,90*
ab € 50,01*
€ 8,90*
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 133
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BATTERIE, AA ULTRA M3 PK4 Typ: 15035058 M3 AA 4PK
Procter & Gamble
15035058 M3 AA 4PK
ab € 7,24*
Zubehör
ULTRA+ AA, Gerätebatterie LR6/AA 1.5V 2950mAh
Energizer
ULTRA+ AA
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG