Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Datenlogger LOG 110, -30...70°C/0...99%rF, 60 000 Messw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger LOG 110, -30...70°C/0...99%rF, 60 000 Messw.
Datenlogger LOG 110, -30...70°C/0...99%rF, 60 000 Messw.
Artikel-Nr.:
     133-50050110
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816020031
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
Temperatur und Luftfeuchte Datensammler LOG110 mit eternem Fühleranschluß

Der Temperatur und Feuchte Datenlogger ist die ideale Messwertüberwachung beim Transport oder Lagerung von Waren. Der LOG 100 Datensammler kann in Labors, Produktionsanlagen, Gewächshäuser, Lagerhallen, etc. eingesetzt werden.
  • 60.000 Messwertspeicher
  • Messwertanzeige über 7 Segment LCD Display
  • einstellbarer Speicherintervall von 1 Sekunde bis 24 Stunden
  • externer Anschluss für Temperaturfühler
  • Batteriestandzeit ca. 2 Jahre
  • Statusanzeige über zwei LEDs
  • einfach bedienbare Windows Software
  • USB Schnittstelle
Messbereich:
Temperatur: -40° bis +70°C, Auflösung 0,1°C
Feuchte: 0 bis 99% r.F., Auflösung 0,1%
Genauigkeit:
Temperatur: ±0,5°C (0°...+40°C), sonst ±0,7°C
Feuchte: ±3% r.F


Abmessungen: 92 x 55 x 21mm
Gewicht: 61 g
Die Lieferung erfolgt ohne Software und Datenkabel, dieses ist seperat Artikel-Nr. 50900110 erhältlich.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Datensammler, Feuchtelogger
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 124,84*
€ 140,18*
pro Stück
€ 10,00*
ab € 128,44*
€ 143,41*
2 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,50*
€ 145,00*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 135,59*
€ 150,50*
Lager 133
pro Stück
€ 8,90*
ab € 135,84*
€ 151,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
€ 9,90*
ab € 50,01*
€ 8,90*
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
Dostmann electronic
5005-0100
ab € 83,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG