Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger LOG220 THP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger LOG220 THP
Datenlogger LOG220 THP
Artikel-Nr.:
     133-5005 0220
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816030542
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
PDF-Datenlogger LOG220 mit Display für Temperatur, Feuchte und Druck

PDF-Datenlogger, Temperatur -40°...+70°· Feuchte 0%...99%rF, Luftdruck 300...1100hPa, LCD-Display, Speicher 100.000 Datensätze, Speicherintervall 10Sek...24Std, Bewegungssensor, HACCP konform, Batteriestandzeit ca. 4 Jahre, Status- u. Alarm LED, Signalton, Wandhalterung, Batterie 1 x 3,6V 1/2AA

Messbereich: -40° - +70°C (±0,5°C)
Messbereich: 0 - 99%rF. (±0,3%rF.)
Messbereich: 300 - 1100 hPa (±1hPa)
Auflösung: 0,1°C, 0,1%rF., 0,1hPa
Speicher: 60.000 Datensätze
Schnittstelle: USB
Messintervall: 10 Sek - 24 Std (voreingest. 5 Min)
Gewicht: 200 Gramm
Maße: 92 x 42 x 20 mm
Weitere Informationen:
Markenname:
Dostmann electronic
Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, Temperaturlogger, temperaturlogger dostmann, temperaturlogger, Datensammler, PDF-Datenlogger, Feuchtelogger, Luftdrucklogger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XENO Energy
23500
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.