Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche EH 100ml HDPE, m.Verschluss DIN18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantflasche EH 100ml HDPE, m.Verschluss DIN18
Vierkantflasche EH 100ml HDPE, m.Verschluss DIN18
Artikel-Nr.:
     133-42020100
Hersteller:
     Moko
Herst.-Nr.:
     4102 0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
hdpe rechteckflaschen 100 ml
Verpackungsflasche PE-HD enghals 100 ml, mit Verschluss, vierkant, natur

Vierkant Kunststoffflasche mit Schraubverschluss aus festem, naturfarbenem, transparentem Polyethylen. Die Flaschen sind Ideal durch die raumsparende, viereckige Form als Lagerflaschen oder Vorratsflaschen geeignet. Die glatten ebenen Seiten der Flasche erleichtern die Beschriftung und Etikettierung.

Nennvolumen: 100 ml
Abmessungen: 40 x 35 mm
Höhe: 115 mm
Deckel: DIN18
Farbe: natur
Weitere Suchbegriffe: rechteckflasche pe-hd, rechteckflaschen 100 ml, Rechteckflasche, Plastikflasche, Flaschen, PE-HD, Kunststoffflasche, Vorratsflasche, Probeflasche, Lagerflasche, Musterflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edwin Mraz
4400100
ab € 1,37*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,19*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/7
ab € 6,99*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/8
ab € 7,04*
Zubehör
Vitlab
41294
ab € 0,59*
Zubehör
Vitlab
41394
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.