Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ekastu Augenspülflasche mit Trichter, 600ml. Leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Mollenkopf
Ekastu Augenspülflasche mit Trichter, 600ml. Leer
Artikel-Nr.:  133-377951
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Augenspülflasche mit Trichter zum Befüllen

Ausführung: DIN 12930
Inhalt: 600ml

... > Mollenkopf > Personenschutz > Augendusche
Weitere Suchbegriffe: Augendusche
Angebote (1)
Versand
Netto
Mollenkopf 7 Tage € 7,95* € 19,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Mollenkopf
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  19,25* €  22,91 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Mollenkopf
Versand von Mollenkopf
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 180,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Mollenkopf
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG