Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgewicht M1 20g Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfgewicht M1 20g Edelstahl
Prüfgewicht M1 20g Edelstahl
Artikel-Nr.:
     133-34705
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     347-05
EAN/GTIN:
     4045761008687
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
M1 20 g Prüfgewicht Knopf, Edelstahl feingedreht

Material Prüfgewicht: Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht
Material Behälter (optional erhältlich): Kunststoff gepolstert

Material: Edelstahl
OIML Klasse: M1 Nennwert: 20 g
Toleranz ±: 2,500 mg
Nettogewicht: 20 g

Größe: 24 mm x 24 mm x 51 mm
Weitere Suchbegriffe: prüfgewicht kern m1, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 20g, Justiergewicht, Kalibriergewicht, Wägegewicht, OIML-Gewicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 17,38*
€ 8,50*
ab € 12,45*
€ 17,41*
€ 18,90*
ab € 10,67*
€ 18,35*
Lager 133
4 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 15,60*
€ 21,54*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 23,96*
€ 35,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-635
ab € 14,13*
Zubehör
Kern
337-050-200
ab € 15,06*
Zubehör
Kern
347-050-400
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.