Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas 100ml hohe Form, BORO3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas 100ml hohe Form, BORO3.3
Becherglas 100ml hohe Form, BORO3.3
Artikel-Nr.:
     133-33510205
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     21929/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas hohe form 100 ml borosil...
becherglas 100 ml
becherglas
Becherglas 100ml (hohe Form) aus hitzefestem Borosilikatglas
Becher aus Glas mit Ausguss und Bördelrand, hohe Form, Teilung gemäß DIN12331, Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, organische Substanzen und Halogenide

Material: Borosilikatglas 3.3
Ausführung: hohe Form / m. Rand / Ausguss
Volumen: 100ml
Durchmesser: 48mm
Höhe: 80mm
Weitere Suchbegriffe: Messbecher, Becher, Glasbecher, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2850/155
ab € 0,58*
Zubehör
Deutsch & Neumann
101 0141
ab € 2,4224*
Zubehör
Brämswig
ab € 1,78*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,29*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,92*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,35*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 7,23*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 6,33*
Zubehör
Vitlab
41294
ab € 0,70*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,62*
Zubehör
Amarell
G11500-FL
ab € 3,42*
Zubehör
Amarell
G11504-FL
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.