| |
|
| Artikel-Nr.: 133-31500802 Herst.-Nr.: 5020-0111 EAN/GTIN: 4009816031969 |
| | |
|
| | |
| CO Messgerät mit Datelogger AIR CO₂NTROL 5000 Wer gute Luft atmet, ist gesünder, zufriedener und kann mehr leisten. Schuld an Kopfschmerzen, Schwindel und Dauermüdigkeit ist häufig eine zu hohe Konzentration an CO2 in der Luft. Mit dem AIRCO2NTROL 5000 von TFA können Sie kontrollieren, wie verbraucht und verunreinigt die Luft in Räumen ist, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen. Durch rechtzeitiges und energieeffizientes Lüften sorgen Sie für ein gesundes Raumklima. Der AirCO2ntrol 5000 ist ein CO2-Monitor mit Datenlogger-Funktion via SD-Karte. Neben dem CO2-Gehalt misst das Gerät die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung und informiert Sie über Datum und Uhrzeit. Das Display zeigt den aktuellen CO2-Gehalt sowie eine Grafik mit Vergangenheitswerten und den dazugehörigen Maximal- und Minimalwerten an. Die Zeitachse der Balkengrafik kann variabel auf eine Minute, Stunde, einen Tag oder Woche eingestellt werden. Auf der Grafik lassen sich wahlweise auch die zuletzt gemessenen Temperatur- und Feuchtewerte übersichtlich darstellen. Eine farbige Ampelanzeige erlaubt das Interpretieren der CO2-Werte auf einen Blick und wechselt je nach Luftqualität und Einstellung der Grenzwerte von Grün über Gelb zu Rot. Wenn ein festgelegter Höchstwert überschritten wird, kann zusätzlich ein akustisches Signal vor einer zu hohen CO2-Konzentration warnen. Die umfangreiche Loggerfunktion ermöglicht eine Speicherung von über 1 Mio. Datensätze (CO2/Feuchte/Temperatur mit Datum und Uhrzeit) auf der mitgelieferten Micro-SD Karte als CSV-Datei. Das Standard-Messintervall von fünf Sekunden kann individuell angepasst werden. Die gespeicherten Daten lassen sich anschließend einfach und schnell über Microsoft Excel auswerten. Die Spannungsversorgung des AirControl 5000 erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes Netzteil via USB-Kabel. Funktionen - Zur Überwachung der CO2-Konzentration in Gebäuden, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen
- CO2-Messwert mit LED Ampelanzeige
- Anzeige von Uhrzeit, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Übersichtliche Grafik mit Vergangenheitswerten (Minute, Stunde, Tag, Woche)
- Max.-Min.-Funktion
- Einstellbarer Alarm
- Loggerfunktion speichert mehr als 1 Mio. Datensätze als CSV-Datei auf der Micro-SD Karte (inklusive)
- Stromversorgung über Micro-USB Kabel (inklusive)
Technische Daten Messbereich CO2: 0...5000 ppm Messbereich Luftfeuchtigkeit 5 ... 95 % Messbereich Temperatur 0 ... +50°C Material Kunststoff Energieversorgung Micro-USB Montage Zum Hängen oder Stellen Abmessungen (L) 120 x (B) 33 x (H) 66 mm Gewicht 103 g Lieferumfang CO2-Monitor, Micro-SD Karte, Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Markenname: | Dostmann electronic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, dostmann electronic temperatur datenlogger, micro sd, gas-messgerät co2, Gas-Messgeräte, Temperaturlogger, CO2-Monitor, Kohlenmonoxid-Messgerät, Kohlenmonoxid Detektor, Luftqualität-Monitor, Umwelt-Messgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 117,38* | € 148,72* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,89* | € 154,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,05* | € 155,08* | | | | Lager 133 | | | | | | € 9,20* | ab € 110,98* | € 167,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 133 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,98* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 133 | | Versand: Lager 133 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 9,90* | | ab € 80,00* | € 9,20* |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|