Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Holz-/Bau-Feuchtemesser HUMIDCHECK Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-/Bau-Feuchtemesser HUMIDCHECK Pin
Holz-/Bau-Feuchtemesser HUMIDCHECK Pin
Artikel-Nr.:
     133-305500
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816015358
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Dieses Materialfeuchtemessgerät ist ideal zur Vorortkontrolle auf der Baustelle oder im Holzlager geeignet. Es misst schnell und zuverlässig die Materialfeuchte in Brennholz, Schnittholz, Putz, Mörtel, Pflaster und vielen weiteren weichen Bauwerkstoffen. Die Anwendung ist denkbar einfach - Schutzkappe abnehmen und die Messelektroden in das zu messende Objekt stecken. Das Messergebnis wird über ein LCD-Anzeige als Balgendiagramm angezeigt. Kombinierte Messskala für Baustoffe und Holz.

Messbereich: Holz:6 bis 44%, Baustoffe: 0.2 bis 2.0%
Genauigkeit: Holz: ±1%, Baustoffe: ±0,05%
Messprinzip: Widerstand
Sensor: Metall-Elektroden 8mm, auswechselbar
Arbeitstemperatur: 0 bis 40°C
Umgebungsfeuchte: 0 bis 85%rF
Abmessungen: L 130 x B 40 x H 25 mm
Gewicht: 100 g
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Feuchtemessgerät, Holzfeuchtemesser, Baufeuchtemesser, Putzfeuchtemessgerät, Putzfeuchtemesser
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
€ 7,50*
ab € 36,25*
€ 41,81*
€ 6,95*
ab € 47,08*
€ 53,51*
Lager 133
€ 8,90*
ab € 48,67*
€ 55,49*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
€ 9,90*
ab € 50,01*
€ 8,90*
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Krups
KP5002
ab € 77,01*
Sonstiges
Bialetti Industrie
0001163
ab € 16,87*
Sonstiges
Bialetti Industrie
0186002
ab € 1,69*
Sonstiges
Cerages Investimentos
9001793402829
€ 3,10*
Sonstiges
Cerages Investimentos
9001793402911
ab € 2,67*
Sonstiges
Cerages Investimentos
9001793412026
€ 3,10*
Sonstiges
Stoha Design
38538
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG