Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermometer digital, Innen-Aussen, ECO SOLAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermometer digital, Innen-Aussen, ECO SOLAR
Thermometer digital, Innen-Aussen, ECO SOLAR
Artikel-Nr.:
     133-301038
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816018328
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
Innenthermometer
Maxima-Minima-Thermometer
Wetter-Station
ECO Solar - Digitales Solar- Innen/Außen- Thermometer
Elektronischer Thermometer mit energiesparende Solartechnik. Dem ECO Solar Thermometer reicht zum Betrieb Raumlicht vollkommen aus. Zusätzlich fungiert eine Knopfzellen- Batterie als Backup Batterie, falls die Energieversorgung durch das Solar- Panel nicht ausreicht.

Funktionen:
  • Innen- und Außentemperatur (über Kabel)
  • Höchst und Tiefstwerte
  • °Celsius / °Fahrenheit
  • Solarbetrieben


Technische Daten:
Messbereich Innen: -20° bis +70°C, ± 1,0°C
Messbereich Außen: -40° bis +70°C., ±1,0°C
Abmessung: 90 x 20 x 90mm
Gewicht: 90g
Batterie: LR44 (inklusive)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, Zimmer-Thermometer, Zimmerthermometer, innen-außen-thermometer tfa, innen-außen-thermometer, Digitalthermometer, Minima- Maxima-Thermometer, Fühler-Thermometer, Innen-Außen-Minima-Maxima-Thermometer, Innen-Thermometer, Außen-Thermometer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 133
€ 9,90*
ab € 12,55*
€ 15,04*
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 18,37*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG