Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reagenzglasbürste mit Wollbüschelgroß, 30x140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Mollenkopf
Reagenzglasbürste mit Wollbüschelgroß, 30x140mm
Artikel-Nr.:  133-27602
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglasbürste

Reagenzglasbürste mit Wollebüschel für Reagenzgläser 20 bis 30mm Durchmesser.

Durchmesser: 30mm
Bürsten Länge: 140mm
Gesamt Länge: 310mm

... > Mollenkopf > Reinigungshilfsmittel und Geräte > Reagenzglasbürste
Weitere Suchbegriffe: R und bürste
Angebote (1)
Versand
Netto
Mollenkopf
7 Tage
€ 7,95*
€ 1,60*
Preise von Mollenkopf
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Mollenkopf
Versand von Mollenkopf
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Mollenkopf
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
k.A.
€ 1,25*
€ 1,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG