Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupenbrille RIDO-MED 4.0x, Arbeitsabstand 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupenbrille RIDO-MED 4.0x, Arbeitsabstand 250mm
Lupenbrille RIDO-MED 4.0x, Arbeitsabstand 250mm
Artikel-Nr.:
     133-16364
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026158056719
Suchbegriffe:
Brillenlupe
Lupen-Brille
Lupenbrille
lupenbrille vergrößerung 4-fach
Lupenbrille mit montierten Galileische Fernrohrsysteme für die Nähe
  • die Systeme sind für feste Arbeitsabstände berechnet
  • mit festen Konvergenzwinkeln, passend für die jeweiligen Arbeitsabstände
  • Scharfeinstellung bzw. Dioptrienausgleich erfolgt für jedes Okular einzeln
  • achromatisches, vergütetes Linsensystem
  • Einstellung der Pupillendistanz (Augenabstand) von 54 bis 74 mm.
  • Objektivdurchmesser 23 mm
  • stabiles Tragegestell aus glasfaserverstärktem, strapazierfähigem, schwarzem Kunststoff.
  • weicher, gut sitzender Nasensteg
  • Lieferung im schwarzen Reißverschluss Etui
Vergrößerung: 4,0x / binokular
Sehfeld: 35 mm / 250 mm
Arbeitsabstand: ca. 250 mm
Gewicht: 70 Gramm
Weitere Suchbegriffe: lupen brille, Arbeitslupe, Galileilupenbrille, Galileisystembrille, Nahlupenbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,17*
€ 559,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,38*
€ 547,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,42*
€ 536,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,77*
€ 522,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,94*
€ 474,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 346,49*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 454,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.