Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupenbrille RIDO-MED 2.5x, Arbeitsabstand 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupenbrille RIDO-MED 2.5x, Arbeitsabstand 350mm
Lupenbrille RIDO-MED 2.5x, Arbeitsabstand 350mm
Artikel-Nr.:
     133-16362
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026158056696
Suchbegriffe:
Brillenlupe
Lupen-Brille
Lupenbrille
lupenbrille 2,5 fach
Lupenbrille mit montierten Galileische Fernrohrsysteme für die Nähe
  • die Systeme sind für feste Arbeitsabstände berechnet
  • mit festen Konvergenzwinkeln, passend für die jeweiligen Arbeitsabstände
  • Scharfeinstellung bzw. Dioptrienausgleich erfolgt für jedes Okular einzeln
  • achromatisches, vergütetes Linsensystem
  • Einstellung der Pupillendistanz (Augenabstand) von 54 bis 74 mm.
  • Objektivdurchmesser 23 mm
  • stabiles Tragegestell aus glasfaserverstärktem, strapazierfähigem, schwarzem Kunststoff.
  • weicher, gut sitzender Nasensteg
  • Lieferung im schwarzen Reißverschluss Etui
Vergrößerung: 2,5 x / binokular
Sehfeld: 75 mm / 350 mm
Arbeitsabstand: ca. 350 mm
Gewicht: 70 Gramm
Weitere Suchbegriffe: lupen brille, Arbeitslupe, Galileilupenbrille, Galileisystembrille, Nahlupenbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 346,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,60*
€ 485,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,36*
€ 480,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,24*
€ 463,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 455,36*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 398,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.