Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfflasche LDPE 100ml rund Tropfaufsatz DIN18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfflasche LDPE 100ml rund Tropfaufsatz DIN18
Tropfflasche LDPE 100ml rund Tropfaufsatz DIN18
Artikel-Nr.:
     133-16000100
Hersteller:
     Moko
Herst.-Nr.:
     1600 0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Tropfflasche
enghalsflasche pe-ld 100 ml tropfve...
enghalsflaschen ldpe
Tropfflasche 100ml, rund, mit Tropfverschluss

Kunststoff Tropfflasche aus Polyethylen mit Dosierspitze, durchscheinend, leicht quetschbar, Dosierung tropfenweisen oder als Spritzstrahl, durch Verschlusskappe Verschließbar, säure- und chemikalienbeständig, lebensmittelbeständig

Nennvolumen: 100 ml
Durchmesser: 45 mm
Höhe: 135 mm (mit Verschluss)
Füllöffnung: 13 mm
Halsweite: enghals
Flaschenform: Steilschulter, rund
Material: PE-LD
Farbe: natur transparent
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, Spitzenflasche, Dosierflasche, Spenderflasche, Sparflasche, Plastikflasche, Kunststoffflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vitlab
41294
ab € 0,59*
Zubehör
Vitlab
41394
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.