Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche LDPE 1000ml mit Spritzverschluss DIN28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflasche LDPE 1000ml mit Spritzverschluss DIN28
Spritzflasche LDPE 1000ml mit Spritzverschluss DIN28
Artikel-Nr.:
     133-15001000
Hersteller:
     Moko
Herst.-Nr.:
     1500 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflasche spritzverschluss 100...
Spritzflasche 1000 ml mit Deckel Steigrohr und Spritzdüse

Kunststoff Spritzflasche aus Polyethylen, durchscheinend, leicht quetschbar, gute Rückverformung, Steigrohr mit Spritzdüsen-Einsatz für präzisen Strahl, Steigrohr anpassbar, säure- und chemikalienbeständig, lebensmittelbeständig

Nennvolumen: 1000 ml
Durchmesser: 95 mm
Höhe: 350 mm (mit Steigrohr)
Halsweite: Enghals Halsöffnung: 21 mm
Material: PE-LD
Aufdruck: ohne Beschriftung
Farbe: natur transparent

Polyethylen naturfarben ist für Lebensmittel geeignet, so können die Spritzflaschen auch im Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden. Durch das gute Rückstellverhalten ist auch umgekehrt das Ab- oder Ansaugen von Flüssigkeiten mit Spritzflasche möglich.
Lieferung: Spritzflasche inklusive Schraubverschluss mit Steigrohr und Spritzdüse
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche, Kunststoffflasche, Dosierflasche, Tropfflasche, Laborflasche, Plasitikflasche, Quetschflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,43*
Zubehör
Vitlab
41694
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.