Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche LDPE 50ml mit Spritzverschluss DIN18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflasche LDPE 50ml mit Spritzverschluss DIN18
Spritzflasche LDPE 50ml mit Spritzverschluss DIN18
Artikel-Nr.:
     133-15000050
Hersteller:
     Moko
Herst.-Nr.:
     1500 0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflasche peld verschluss
Spritzflasche 50 ml mit Deckel Steigrohr und Spritzdüse

Kunststoff Spritzflasche aus Polyethylen, durchscheinend, leicht quetschbar, gute Rückverformung, Steigrohr mit Spritzdüsen-Einsatz für präzisen Strahl, Steigrohr anpassbar, säure- und chemikalienbeständig, lebensmittelbeständig

Nennvolumen: 50 ml
Durchmesser: 39 mm
Höhe: 210 mm (mit Steigrohr)
Halsweite: Enghals
Halsöffnung: 13 mm
Material: PE-LD
Aufdruck: ohne Beschriftung
Farbe: natur transparent

Polyethylen naturfarben ist für Lebensmittel geeignet, so können die Spritzflaschen auch im Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden. Durch das gute Rückstellverhalten ist auch umgekehrt das Ab- oder Ansaugen von Flüssigkeiten mit Spritzflasche möglich.
Lieferung: Spritzflasche inklusive Schraubverschluss mit Steigrohr und Spritzdüse
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche, Kunststoffflasche, Dosierflasche, Tropfflasche, Laborflasche, Plasitikflasche, Quetschflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vitlab
41294
ab € 0,70*
Zubehör
Vitlab
41394
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.