Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekerflasche braun EH 1000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apothekerflasche braun EH 1000ml
Apothekerflasche braun EH 1000ml
Artikel-Nr.:
     133-12831000
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41283030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apotheker-Flasche
Apothekerflasche
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Steilbrustflasche 1000 ml Enghals Braunglas mit NS Glasstopfen
Standflasche aus Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normal-Kegelschliff, Flasche inkl. NS-Glasstopfen, DIN EN ISO 4796-2.

Ausführung: Enghals / Braunglas
Nennvolumen: 1000ml
Durchmesser: 110mm
Höhe m. Versch: 200mm
Öffnung: NS32/29
Weitere Suchbegriffe: Glasflaschen, Steilbrustflasche, enghalsflasche braun glas ns, enghalsflasche braunglas, enghalsflasche, Standflasche, Stopfenflasche, Glasstopfenflasche, Schliffstopfenflasche, Apothekerglas, Lagerflasche, Glasflasche, Flasch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,38* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,13*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,15*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/15
ab € 18,08*
Zubehör
Vitlab
41694
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.