Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekerflasche klar EH 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apothekerflasche klar EH 500ml
Apothekerflasche klar EH 500ml
Artikel-Nr.:
     133-12810500
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41281024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apotheker-Flasche
Apothekerflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
Steilbrustflasche 500 ml Enghals Klarglas mit NS Glasstopfen
Standflasche aus Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normal-Kegelschliff, Flasche inkl. NS-Glasstopfen, DIN EN ISO 4796-2.

Ausführung: Enghals / Klarglas
Nennvolumen: 500ml
Durchmesser: 89mm
Höhe m. Versch.: 165mm
Öffnung: NS29/24
Weitere Suchbegriffe: Steilbrustflasche, enghalsflasche 500 ml klarglas, enghalsflasche, enghalsflasche 500ml, Standflasche, Klarglasflasche, Stopfenflasche, Glasstopfenflasche, Schliffstopfenflasche, Apothekerglas, Lagerflasche, Glasflasche, Flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 20 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 6,55*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,33*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/10
ab € 10,49*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.