Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekerflasche klar EH 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apothekerflasche klar EH 100ml
Apothekerflasche klar EH 100ml
Artikel-Nr.:
     133-12810100
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41281012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apotheker-Flasche
Apothekerflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
Steilbrustflasche 100 ml Enghals Klarglas mit NS Glasstopfen
Standflasche aus Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normal-Kegelschliff, Flasche inkl. NS-Glasstopfen, DIN EN ISO 4796-2.

Ausführung: Enghals / Klarglas
Nennvolumen: 100ml
Durchmesser: 54mm
Höhe m. Versch.: 100mm
Öffnung: NS23/14
Weitere Suchbegriffe: Steilbrustflasche, enghalsflasche 100 ml, enghalsflasche, enghalsflaschen normschliff, Standflasche, Klarglasflasche, Stopfenflasche, Glasstopfenflasche, Schliffstopfenflasche, Apothekerglas, Lagerflasche, Glasflasche, Flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,12* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,13*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,13*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/5
ab € 4,21*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/6
ab € 5,82*
Zubehör
Vitlab
41294
ab € 0,59*
Zubehör
Vitlab
41394
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.