Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laborflasche Boro3.3 klar, 2000ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Laborflasche Boro3.3 klar, 2000ml
Laborflasche Boro3.3 klar, 2000ml
Laborflasche Boro3.3 klar, 2000ml
Artikel-Nr.:
     133-113302000
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     11330/2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflasche 2000 ml mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, aus Borosilikatglas 3.3, mit blauer Schraubverschluss- Kappe und blauem Ausgießring aus PP max. Temp 140°C).

Nennvolumen: 2000ml
Füllöffnung: Ø 30mm
Gewinde: GL 45
Abmessungen: Ø 136 x 265mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 934,50*
1 Paket enthält 10 Stück (€ 93,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG