Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH- Flasche klar 1000ml, m.Verschl. DIN68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WH- Flasche klar 1000ml, m.Verschl. DIN68
WH- Flasche klar 1000ml, m.Verschl. DIN68
Artikel-Nr.:
     133-1070601000
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
verschluß weithalsflasche 1000 ml
Weithalsglas 1000 ml Klarglas mit Schraubdeckel
Gewindeflasche mit Rundgewinde nach DIN 168 aus klarem Kalk-Soda-Glas, hydrolytische Klasse 3, weithalsig, Schraubdeckel mit LDPE-Dichtung aus Pressmasse schwarz (max. Temp 110°C)

Ausführung: Weithalsflasche Weißglas
Volumen: 1000ml
Öffnung: Gewinde
Mündung: 56mm
Durchmesser: 103mm
Höhe: 185mm
Deckel: GL260 schwarz, LDPE Dichtung
Material: Klarglas
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 1000 ml, weithalsflasche, Weithalsglas, WHV-Flasche, Weißglasflasche, Verpackungsflasche, Schraubgewindeflasche, Schraubdeckelflasche, Probenflasche, Vorratsflasche, Laborflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,12*
Zubehör
Edwin Mraz
44001000
ab € 3,17*
Zubehör
Vitlab
442941
ab € 3,27*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,13*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 7,16*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/10
ab € 8,74*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,43*
Zubehör
Vitlab
41694
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.