Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH- Flasche braun 500ml, m.Verschl. DIN55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WH- Flasche braun 500ml, m.Verschl. DIN55
WH- Flasche braun 500ml, m.Verschl. DIN55
Artikel-Nr.:
     133-1070300500
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Weithalsglas 500 ml Braunglas mit Schraubdeckel
Gewindeflasche mit Rundgewinde nach DIN 168 aus braunem Kalk-Soda-Glas, hydrolytische Klasse 3, weithalsig, Schraubdeckel mit LDPE-Dichtung aus Pressmasse schwarz (max. Temp 110°C)

Ausführung: Weithalsflasche
Volumen: 500ml
Öffnung: Gewinde
Mündung: 45mm
Durchmesser: 83mm
Höhe: 158mm
Deckel: GL55 schwarz, LDPE Dichtung
Material: Braunglas
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 500ml braunglas schraubdeckel, weithalsflasche 500 ml, weithalsflaschen schraubverschluss braun, Weithalsglas, WHV-Flasche, Verpackungsflasche, Schraubgewindeflasche, Schraubdeckelflasche, Probenflasche, Vorratsflasche, Laborflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,13*
Zubehör
Edwin Mraz
4400400
ab € 2,31*
Zubehör
Edwin Mraz
4400600
ab € 2,65*
Zubehör
Vitlab
441941
ab € 2,33*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,12*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,75*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/10
ab € 8,75*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.