Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH- Flasche braun 50ml, m.Verschl. DIN32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WH- Flasche braun 50ml, m.Verschl. DIN32
WH- Flasche braun 50ml, m.Verschl. DIN32
Artikel-Nr.:
     133-1070300050
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Weithalsglas 50 ml Braunglas mit Schraubdeckel
Gewindeflasche mit Rundgewinde nach DIN 168 aus braunem Kalk-Soda-Glas, hydrolytische Klasse 3, weithalsig, Schraubdeckel mit LDPE-Dichtung aus Pressmasse schwarz (max. Temp 110°C)

Ausführung: Weithalsflasche
Volumen: 50ml
Öffnung: Gewinde
Mündung: 19mm
Durchmesser: 44mm
Höhe: 79mm
Deckel: GL32 schwarz, LDPE Dichtung
Material: Braunglas
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen braun glas 50ml, weithalsflaschen schraubverschluss braun, weithalsflaschen braunglas, Weithalsglas, WHV-Flasche, Verpackungsflasche, Schraubgewindeflasche, Schraubdeckelflasche, Probenflasche, Vorratsflasche, Laborflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,11*
Zubehör
Edwin Mraz
440050
ab € 1,22*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,14*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,06*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/5
ab € 4,14*
Zubehör
Vitlab
41294
ab € 0,59*
Zubehör
Vitlab
41394
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.