Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschengestell L1300xB1000xH850mm verz.f.11kg Gasflaschen BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-9131466710
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFG
EAN/GTIN:
     4052462024793
Suchbegriffe:
Gasflaschengestell
Gasflaschenregal
zur Lagerung von bis zu 12 Gasflaschen bis 11 kg · 2-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
37 kg
Breite:
1000 mm
Länge:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
11 kg Gasflaschen
Höhe:
850 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschengestelle, Gefahrstofflagerung, Stahlflaschegestell
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,63*
€ 225,37*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,86*
€ 225,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,48*
€ 229,55*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,15*
€ 232,25*
Lager 1319
60 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 232,25*
€ 284,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,02*
€ 337,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,86*
€ 325,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,75*
€ 321,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
909364
ab € 958,97*
Sonstiges
Eurokraft
909365
ab € 1.013,46*
Sonstiges
Eurokraft
909367
ab € 1.225,56*
Sonstiges
Eurokraft
909368
ab € 1.438,32*
Sonstiges
Eurokraft
909358
ab € 849,47*
Sonstiges
Eurokraft
909359
ab € 906,53*
Sonstiges
Eurokraft
909361
ab € 1.008,55*
Sonstiges
Eurokraft
909362
ab € 1.060,09*
Sonstiges
Eurokraft
909363
ab € 1.226,63*
Sonstiges
Bauer
GFC-M0
ab € 833,22*
Sonstiges
Bauer
GFC-M/IIID
ab € 1.137,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.