Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schriftband Band-B.19mm Band-L.5,5m Vinylband schwarz auf weiß DYMO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1319-9000484120
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     18445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsband Dymo
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Vinylbänder: ideal, wenn der Kennzeichnungstext klar und verständlich erscheinen soll · stark haftende Klebeschicht und flexibles Material · optimal für eine Aufbringung auf verschiedenartigen Materialien und Untergründen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz auf weiß
Bandlänge:
5,5 m
Bandbreite:
19 mm
Ausführung:
Vinylband
Weitere Suchbegriffe: Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, schriftband 19mm/7m sw auf weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsband schwarz auf weiß, Beschriftungstechnik, Betriebseinrichtung, Betriebsmittel, Reinigungsmittel, Büromaterial, Bürotechnik, Bürotechnik, Dymo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,97*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 18,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,70*
€ 122,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,99*
€ 116,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,97*
€ 111,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.