Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn Ku.weiß 34mm NW 10 GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1319-9000450464
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     835051
EAN/GTIN:
     4023122107651
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
passend für alle Größen
Weitere Informationen:
passend für:
Rundfässer
Anschlussgewinde:
34 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
NW 10
Material:
Kunststoff
Auslaufrohr Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Fasshahn, Getränke-Fass, Getränkefass, Kunststoffhahn, Rund-Fass, Rundfass, ablassventil kunststoff, ablassventil, ablaßhahn graf, Auslaufarmaturen, Auslaufhähne, Fass, Fasshähne, Hahn
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 6,07*
2 Tage
k.A.
1
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 6,59*
1
€ 4,90*
ab € 5,52*
€ 6,67*
1
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 6,82*
Lager 1319
1
€ 6,95*
ab € 5,82*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 6,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
835072
ab € 0,95*
Zubehör
Otto Graf
934111
ab € 13,26*
Zubehör
k.A.
574597
ab € 76,22*
Zubehör
k.A.
574600
ab € 106,18*
Zubehör
k.A.
574716
ab € 116,02*
Zubehör
k.A.
574724
ab € 155,42*
Zubehör
k.A.
751105
ab € 279,81*
Zubehör
k.A.
574589
ab € 51,62*
Zubehör
k.A.
542938
ab € 19,08*
Zubehör
k.A.
594318
ab € 64,52*
Zubehör
k.A.
542946
ab € 23,12*
Zubehör
k.A.
574627
ab € 30,47*
Zubehör
k.A.
574635
ab € 43,13*
Zubehör
k.A.
594296
ab € 53,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG