Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzerschutzdecke JT 1200 HT Silikatgew.m.beids.Vermiculite-B.L1800xB3000ca.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1319-4708001017
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     S5351830
EAN/GTIN:
     4030971001238
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkungen: Schutz vor hellrotglühenden Schweißperlen und Schlacke, schiebefest, nicht brennbar, A1
Weitere Informationen:
Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung:
1100 °C
Hitzeschutz max. kurzfristig:
1300 °C
Ausführung:
Silikatgewebe mit beidseitiger Vermiculite-Beschichtung
Gewicht:
1250 g/m²
Farbe:
natur
Länge ca.:
1800 mm
Breite ca.:
3000 mm
Stärke ca.:
1,4 mm
Norm:
DIN EN 13501-1
Marke:
JUTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, hitzeschutzdecke jutec, hitzeschutzdecke, Hitzeschutz, Spritzerschutzdecken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,92*
€ 257,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,43*
€ 258,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 206,93*
€ 260,03*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 248,06*
€ 305,52*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,52*
€ 363,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,18*
€ 356,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,69*
€ 350,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.