Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgewebe Silikatgewebe natur Kreuzköperbindung,glatt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1319-4708001006
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT1200HT
EAN/GTIN:
     4030971000163
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
hitzeschutzgewebe jutec
hitzeschutz gewebe
JT 1200 HT - Silikatgewebe mit Vermiculite-Beschichtung · idealer Schutz für sehr hohe Temperaturbelastungen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfrei · flexibel und weich · Rolle à 50 m · lfm.-Preis (Breite 900 mm) · weitere Breiten und Gewichte auf Anfrage bzw. andere Längen lieferbar · technische Datenblätter auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1250g/m² · Farbe: natur · Ausführung: Kreuzköperbindung (Satinbindung), glatt, mit Vermiculite-Beschichtung · Norm: DIN EN 13501-1 · Bemerkungen: toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, flexibel, weich
Weitere Informationen:
Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung:
1100 °C
Hitzeschutz max. kurzfristig:
1300 °C
Breite ca.:
0,9 m
Material:
Silikatgewebe
Stärke ca.:
1,4 mm
Marke:
JUTEC
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,57*
€ 33,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,62*
€ 33,70*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,21*
€ 34,66*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 36,77*
Lager 1319
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 30,59*
€ 40,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,26*
€ 47,91
pro Meter
ab 2 Meter
€ 39,50*
€ 47,01
pro Meter
ab 3 Meter
€ 38,91*
€ 46,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,98*
€ 42,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,79*
€ 41,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,03*
€ 40,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,59*
€ 36,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.