Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgewebe E-Glasgewebe grau Atlasbindung,eins.Alufix,glatt(Stand.) JUTEC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1319-4708001000
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT650G1
EAN/GTIN:
     4030971000019
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
JT 650 G1 - E-Glasgewebe mit Alufix-Beschichtung · idealer Schutz für hohe Temperaturbelastungen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfrei · schiebefest · Rolle à 50 m · m²-Preis · weitere Breiten und Gewichte auf Anfrage bzw. andere Längen lieferbar · technische Datenblätter auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 650g/m² · Farbe: grau · Ausführung: Atlasbindung,eins.Alufix,glatt(Standard) · Norm: DIN EN 13501-1 · Bemerkungen: toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, schiebefest
Weitere Informationen:
Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung:
550 °C
Hitzeschutz max. kurzfristig:
600 °C
Breite ca.:
1 m
Material:
E-Glasgewebe
Stärke ca.:
0,7 mm
Marke:
JUTEC
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,1852*
€ 9,839*
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,34*
€ 10,93*
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 12,10*
Lager 1319
56
1
€ 8,95*
ab € 8,70*
€ 12,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,89*
€ 15,34
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,83*
€ 15,27
pro Meter
ab 3 Meter
€ 12,63*
€ 15,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,38*
€ 13,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,01*
€ 13,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,69*
€ 12,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,70*
€ 10,35
pro Meter
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT800HT
ab € 21,60*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT450G1
ab € 7,13*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT900HT
ab € 21,74*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT660HT
ab € 11,37*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT1000G2
ab € 22,41*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT1000G1
ab € 14,88*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.