Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe 535SS Gr.10,5 naturfarben Rindspaltleder 120 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4702001000
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     535SS
EAN/GTIN:
     4029201000134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Rindspaltleder · ungefüttert · Anwendung: MIG/MAG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
Weitere Informationen:
Größe:
10,5
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
2
Farbe:
naturfarben
Ausführung:
ungefüttert
Material:
Rindspaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 420/EN 388/EN 407
PSA-Kategorie:
II
Marke:
ASATEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,27*
22 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 4,58*
Lager 1319
48
1
€ 8,95*
ab € 10,09*
€ 14,66*
6 Tage
21
1
€ 4,90*
ab € 16,31*
€ 23,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paar
ab 3 Paar
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paar
ab 100 Paar
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.