Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schriftband Band-B.12mm Band-L.5,5m Vinylband schwarz auf weiß DYMO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1319-4000871912
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     18444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsband Dymo
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Flexible Nylonbänder: speziell für die Markierung von Kabeln und Drähten · durch hohe Haftfähigkeit und Flexibilität sind sie anderen Produkten überlegen, auch in Umgebungen, wo sie Schmutz und Öl ausgesetzt sind Permanente Polyesterbänder: widerstandsfähig gegen Öl, Lösungsmittel und Chemikalien, haften auf allen Untergründen - auch auf extrem unebenen wie z. B. Maschinen, Schaltschränken, Werkschränken und Regalen Vinylbänder: ideal, wenn der Kennzeichnungstext klar und verständlich erscheinen soll · stark haftende Klebeschicht und flexibles Material · optimal für eine Aufbringung auf verschiedenartigen Materialien und Untergründen · VE = 5 St. · Weitere technische Eigenschaften Typ: 9
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz auf weiß
Bandlänge:
5,5 m
Bandbreite:
12 mm
Ausführung:
Vinylband
Weitere Suchbegriffe: Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, schriftband schwarz auf weiss 12mm x 7,7m, beschriftungsband dymo, beschriftungsband 12mmx4m, Beschriftungstechnik, Betriebseinrichtung, Betriebsmittel, Reinigungsmittel, Büromaterial, Bürotechnik, Bürotechnik, Dymo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,35*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,29*
€ 111,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,77*
€ 103,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,35*
€ 100,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.