Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN862 DIGI-MET IP67 1000mm dig. ger. Schiene H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000851179
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1360734
EAN/GTIN:
     4029713019754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · Weitere technische Eigenschaften Messschienenquerschnitt: 30 x 7mm
Weitere Informationen:
Ableseart:
digital
Schutzart:
IP67
Brückenlänge:
250 mm
Ausführung:
gerade Messschiene
DIN:
862
Datenübermittlung:
Datenausgang
Messbereich:
1000 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 1000mm, werkstatt-messschieber preisser, werkstatt-messschieber, Digitaltiefenmessschieber, Längenmessgeräte, Mess- und Prüfwerkzeuge, Messschieber, Messschieber digital, Präzisionswerkzeuge, Schieblehren digital
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.145,60*
€ 1.179,52*
Frei Haus
ab € 1.164,45*
€ 1.201,26*
Frei Haus
ab € 1.197,60*
€ 1.239,48*
Frei Haus
ab € 1.117,48*
€ 1.247,52*
Lager 1319
Frei Haus
ab € 1.259,25*
€ 1.490,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,92*
€ 1.774,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,78*
€ 1.564,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,25*
€ 1.498,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 6,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0220704
ab € 3,43*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 47,52*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 38,70*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 58,92*
Zubehör
Varta
9019706082
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.