Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bit 712 DR 1/4 Zoll PZD 2 L.25mm Torsionszone,HM-beschichtet WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-4000829849
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     23122
EAN/GTIN:
     4010995231224
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit Pozidriv
Bit PZ
Pozidriv Bit
DuraBit® · mit Torsionszone · für elastische Aufnahme von Kraftspitzen · extrem verschleißfeste Hartmetall-Beschichtung die sich im Schraubenkopf festkrallt · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3 · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
Weitere Informationen:
Größe:
PZD 2
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Anwendung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
Ausführung:
Torsionszone, HM-beschichtet
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
712 DR
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Torsions-Bit, PZ Bit, PZ Torsions-Bit, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pozidriv 2, pozidriv torsions-bit, Bit, Bits, Handwerkzeuge, Schraubeinsatz, Schraubendreherbits, Schrauberklingen, Schraubwerkzeuge, Werkzeug
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 2,66*
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 2,69*
€ 6,95*
ab € 2,50*
€ 3,00*
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 3,26*
Lager 1319
€ 8,95*
ab € 4,84*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056702001
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.