Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reibebrett verleimt,kalkbeständig HO L280xB140xS13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1319-4000816355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25 14 28
EAN/GTIN:
     4004199514283
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm stark · Weitere technische Eigenschaften Material: Holz
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Ausführung:
verleimt, kalkbeständig
Stärke:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 28x14x2, holz-reibebrett, Fliesenlegerwerkzeuge, Handwerkzeuge, Putz, Reibebretter, Werkzeug
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,20*
ab € 3,04*
€ 4,11*
1
€ 3,95*
ab € 3,05*
€ 4,12*
1
€ 3,95*
ab € 3,08*
€ 4,17*
1
€ 4,90*
ab € 3,16*
€ 4,27*
7 Tage
k.A.
10
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 4,35*
1
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 4,85*
1
€ 4,99*
ab € 3,69*
€ 4,92*
1
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 5,00*
1
€ 4,90*
ab € 4,45*
€ 5,09*
1
€ 8,50*
ab € 3,92*
€ 5,21*
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 5,76*
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 5,86*
3 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 4,57*
€ 5,98*
1
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 6,69*
1
€ 5,20*
ab € 5,24*
€ 6,81*
1
€ 9,80*
ab € 6,87*
€ 8,39*
1
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 8,52*
Lager 1319
1
€ 6,95*
ab € 6,93*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 6,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.