Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expanderkopf Stand.D.15mm 120g ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000781123
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     11015
EAN/GTIN:
     4004625110157
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
aufweitkopf rothenberger
zum Herstellen von normgerechten Präzisionsmuffen Ø 8 bis 42 mm (5/16 bis 1.3/4″) nach DVGW und den Vorschriften von Gas de France · Zwangsführung garantiert perfekte Zentrierung und gleichmäßigen Kapillarspalt · belastbar und langlebig durch spezialgehärtete Segmente · bis zu 50 % Einsparung der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ø 15 mm
Gewicht:
120 g
Marke:
ROTHENBERGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ridgid
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,18*
€ 100,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 82,30*
€ 100,63*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 82,96*
€ 100,63*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,23*
€ 101,18*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 112,92*
€ 136,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.