Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expanderkopf Stand.D.12mm 120g ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000781122
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     11012
EAN/GTIN:
     4004625110126
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
aufweitkopf rothenberger
zum Herstellen von normgerechten Präzisionsmuffen Ø 8 bis 42 mm (5/16 bis 1.3/4″) nach DVGW und den Vorschriften von Gas de France · Zwangsführung garantiert perfekte Zentrierung und gleichmäßigen Kapillarspalt · belastbar und langlebig durch spezialgehärtete Segmente · bis zu 50 % Einsparung der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ø 12 mm
Gewicht:
120 g
Marke:
ROTHENBERGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ridgid
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 82,07*
€ 100,42*
€ 4,90*
ab € 80,31*
€ 100,44*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 82,54*
€ 100,64*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 82,55*
€ 100,64*
Lager 1319
5
€ 4,95*
ab € 112,85*
€ 136,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.