Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaske CompactMask 523001 EN 405:2001+A1:2009 1St./VE MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1319-4000370747
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     523001
EAN/GTIN:
     4019444008752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
gebrauchsfertige, wartungsfreie Einweg-Halbmaske mit Filter FFA2 P3 R D gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65 °C (max. Konzentration Weitere technische Eigenschaften: · Schutzstufe: FFA2P3 R D · Anwendung: Gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65°C (max. Konzentration < 0,5 Vol.%), sowie gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3. · Vielfaches des Grenzwertes: 30/30 · Bruttogewicht: 300 g · Nettogewicht: 250 g · Material: Thermoplastisches Elastomer (TPE)/Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Marke:
MOLDEX
Norm:
EN 405:2001 + A1:2009
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, einweg-halbmaske moldex, einmal halbmaske, Atemschutzhalbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 24,53*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 22,32*
€ 26,56*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,968*
€ 28,338*
1
€ 4,00*
ab € 21,86*
€ 28,38*
Lager 1319
22
1
€ 4,95*
ab € 32,12*
€ 40,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116492
ab € 54,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.