Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz-/Abdeckvlies Haftliner Premium L.50xB.1m G.160 g/m2 KIRCHNER


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4000369712
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     HL50-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
selbsthaftend · weiß · schützendes Abdeckvlies mit wasserabweisender und rutschhemmender Folienoberseite · für alle Maler- und Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Abdecken von Laminat, Teppich, Fliesen, Treppen etc. · selbsthaftend · abwischbar · fusselfrei · reißfest · leicht zu schneiden Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 1m
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g/m²
Länge:
50 m
Marke:
KIRCHNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: malerabdeckvlies 50m, abdeckvlies, Abdeckvliese, Malerabdeckung, Malervliese, Vlies, Vliese
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,93*
€ 73,87*
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 60,10*
€ 75,38*
1 Tag
33
€ 5,45*
ab € 60,25*
€ 75,46*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 60,50*
€ 75,80*
Lager 1319
24
€ 4,95*
ab € 91,00*
€ 113,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 113,53*
€ 135,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 111,16*
€ 132,28
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 109,49*
€ 130,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 103,33*
€ 122,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 100,80*
€ 119,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 91,00*
€ 108,29
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,52*
Ähnlich
Kirchner
MA101
ab € 7,74*
Ähnlich
Kirchner
MA251
ab € 15,15*
Ähnlich
Kirchner
MA252
ab € 35,92*
Ähnlich
Kirchner
MA502
ab € 70,35*
Ähnlich
Kirchner
MA251W
ab € 23,99*
Ähnlich
Kirchner
MA501W
ab € 46,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.