Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdüse kon.(Standard) 16mm 76mm A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1204740903
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     145.0085
EAN/GTIN:
     4036584113467
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
MIG/MAG-Schlauchpaket
Push-Pull-Schweißbrenner
binzel mig/mag-schlauchpaket
für MB GRIP 401 D / MB GRIP 501 D / MB EVO PRO 401 D / MB EVO PRO 501 D / ABIMIG GRIP W555 D Weitere technische Eigenschaften: · Nennweite: 16mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
konisch (Standard)
Länge:
76 mm
passend für:
MB GRIP 401 D/MB GRIP 501 D/MB EVO PRO 401 D/MB EVO PRO 501
Marke:
A.BINZEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mig-mag gasdüse, Düse, Gasdüsen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1974
10
€ 4,90*
ab € 2,03*
€ 2,87*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 3,02*
2 Tage
780
10
€ 5,50*
ab € 2,25*
€ 3,11*
2 Tage
780
20
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,31*
Lager 1319
875
10
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.