Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramische Gasdüse Gaslinsenausführung D.11mm L.25,5mm Einsatzgr.7 A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1204740495
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     701.0320
EAN/GTIN:
     4036584098504
Suchbegriffe:
Gaslinse
Keramische Gasdüse
WIG-Gasdüse
binzel keramische gasdüse
für ABITIG GRIP 9 / ABITIG GRIP 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gaslinsenausführung
Ø:
11 mm
Einsatzgröße:
7
Länge:
25,5 mm
passend für:
ABITIG 9/20
Marke:
A.BINZEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: keramische gasdüse, Gasdüse, Keramik, Keramische Gasdüsen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
33
10
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,54*
19 Tage
nicht lagernd
140
Frei Haus
ab € 0,4149*
€ 0,5455*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,60*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 0,4133*
€ 0,6033*
Lager 1319
38
10
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.