Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdüse kon.12mm 52mm f.ABIMIG® AT 155 LW A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1204740411
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     145.D001
EAN/GTIN:
     4036584162649
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
mig-mag gasdüse
für ABIMIG® AT 155 LW Weitere technische Eigenschaften: · Nennweite: 12mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
konisch
Länge:
52 mm
passend für:
ABIMIG® AT 155 LW
Marke:
A.BINZEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Düse, Gasdüsen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
10
€ 4,90*
ab € 4,12*
€ 5,67*
Lager 1319
5
5
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 6,72*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.