Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdüse kon.15mm 57mm f.MB GRIP 25 AK A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1204740038
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     145.0076
EAN/GTIN:
     4036584011558
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
MIG/MAG-Schlauchpaket
binzel mig/mag-schlauchpaket
mig-mag gasdüse
Einzelteil für MB 25 AK Weitere technische Eigenschaften: · Nennweite: 15mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
konisch
Länge:
57 mm
passend für:
MB GRIP 25 AK / MB EVO PRO 25
Marke:
A.BINZEL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Düse, Gasdüsen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
360
10
€ 4,90*
ab € 1,61*
€ 2,31*
2 Tage
882
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,39*
1 Tag
810
10
€ 5,50*
ab € 1,76*
€ 2,46*
1 Tag
800
30
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,59*
Lager 1319
827
10
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.