Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdüse kon.12,5mm 63,5mm A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1204740024
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     145.0080
EAN/GTIN:
     4036584060464
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
MIG/MAG-Schlauchpaket
Push-Pull-Schweißbrenner
binzel mig/mag-schlauchpaket
für MB GRIP 24 KD / MB EVO PRO 24 / MB GRIP 240 D / MB EVO PRO 240 D Weitere technische Eigenschaften: · Nennweite: 12,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
konisch
Länge:
63,5 mm
passend für:
MB GRIP 24 KD / MB EVO PRO 24 / MB GRIP 240 D / MB EVO PRO 2
Marke:
A.BINZEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mig-mag gasdüse, Düse, Gasdüsen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
27
10
€ 4,90*
ab € 2,04*
€ 2,99*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,25*
€ 3,19*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,31*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,41*
Lager 1319
10
10
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.