| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-1201711527 Herst.-Nr.: 14014192 EAN/GTIN: 4031182030970 |
| |
|
| | |
| der 250 mm Brenner ist serienmäßig mit Laufrollen ausgerüstet · Brennerkopf ist 1-reihig gebohrt · Gasart: Acetylen/Sauerstoff Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 5bar · Sauerstoffverbrauch: 6,25m³/h · Acetylenverbrauch: 5m³/h · Ausführung: mit Laufrollen · Acetylendruck: 0,7bar Weitere Informationen: | | Gasart: | Acetylen / Sauerstoff | Brennerbreite: | 250 mm | Länge: | 1117 mm | Schaft-Ø: | 17 mm | Marke: | GCE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autogenbrennen, Flammrichtbrenner, Flammstrahlen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.146,25* | € 1.245,69* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.262,55* | € 1.463,42* | | | | Lager 1319 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.368,45* | € 1.470,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|