Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammstrahlbrenner Kombi 17,ZEK 17 Brenner-B.50mm 440mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711523
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14014196
EAN/GTIN:
     4031182031014
Suchbegriffe:
Flammstrahlbrenner
der 250 mm Brenner ist serienmäßig mit Laufrollen ausgerüstet · Brennerkopf ist 1-reihig gebohrt · Gasart: Acetylen/Sauerstoff Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 3bar · Sauerstoffverbrauch: 1,25m³/h · Acetylenverbrauch: 1m³/h · Acetylendruck: 0,5bar
Weitere Informationen:
Gasart:
Acetylen / Sauerstoff
Brennerbreite:
50 mm
Länge:
440 mm
Schaft-Ø:
17 mm
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenbrennen, Flammrichtbrenner, Flammstrahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 277,04*
€ 341,84*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,27*
€ 397,94*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 332,54*
€ 399,94*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,94*
€ 475,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,88*
€ 473,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,92*
€ 466,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,36*
€ 410,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,68*
€ 406,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,54*
€ 395,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.