Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennschneidmaschine PCS-SUPER-220F Schneidb.0-300mm Propan/Erdgas 230 V HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1201710221
Herst.-Nr.:
     PCS-SUPER-220F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneidemaschine
Brennschneidmaschine
brennschneidmaschine
ist eine sehr robuste, hochwertige Handbrennschneidmaschine und ist gekennzeichnet durch: separate Motorsteuerung, verhindert Überhitzung und Schwankungen in der Spannung · Antrieb mit Doppelkonusgetriebe, gewährleistet einen konstanten Vorschub · perfekter Hitzeschutz, durch hitzebeständige Platte mit eingearbeiteter Keramikfaser in Verbindung mit hitzerestistem Fett · Hochtemperaturlötungen und PTFE-Verdrahtung Empfohlene Schneiddüsen: Acetylen – 6290-VAX Gr. 1 – 6 Propan/Erdgas – 6290-VVC Gr. 5/0 – 51/2, 6290-NH Gr. 6 – 7 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 11 kg · Schneidgeschwindigkeit: 0 - 300mm/min · Modell: PCS-SUPER-220F · Netzspannung: 230V
Weitere Informationen:
Gasart:
Propan / Erdgas
Schneidbereich:
0 - 300 mm
Steckertyp:
F
Marke:
HARRIS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brennschneidmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.895,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.070,01*
€ 3.653,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.041,21*
€ 3.619,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.995,60*
€ 3.564,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.909,32*
€ 3.462,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.895,34*
€ 3.445,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
9030400
ab € 189,84*
Zubehör
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
90D6010
ab € 55,39*
Zubehör
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
9030410
ab € 785,52*
Zubehör
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
9030425
ab € 372,14*
Zubehör
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
9030429
ab € 832,90*
Zubehör
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
9030300
ab € 154,00*
Zubehör
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
9030321
ab € 227,17*
Zubehör
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
9030389
ab € 245,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.