Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennschneidmaschine PCS-PLUS-220F Schneidb.3-150mm Propan/Erdgas 230 V HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1201710216
Herst.-Nr.:
     PCS-PLUS-220F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneidemaschine
Brennschneidmaschine
brennschneidmaschine
ist eine Qualitäts-Brennschneidmaschine, mit der alle geraden, kreisförmigen und schrägen Schnitte sehr leicht ausgeführt werden können · der Antrieb mit Konusgetriebe (stufenlose, mechanische Änderung des Vorschubs) gewährleistet eine konstante und stabile Maschinenbewegung Empfohlene Schneiddüsen: Acetylen – 6290-VAX Gr. 1 – 5 Propan/Erdgas – 6290-VVC Gr. 5/0 – 21/2 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 9,5 kg · Schneidgeschwindigkeit: 150 - 800mm/min · Modell: PCS-PLUS-220F · Netzspannung: 230V
Weitere Informationen:
Gasart:
Propan / Erdgas
Schneidbereich:
3 - 150 mm
Steckertyp:
F
Marke:
HARRIS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brennschneidmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.148,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.290,54*
€ 2.725,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.266,88*
€ 2.697,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.232,87*
€ 2.657,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.162,43*
€ 2.573,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.148,07*
€ 2.556,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
9030400
ab € 189,84*
Zubehör
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
90D6010
ab € 55,39*
Zubehör
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
9031858
ab € 190,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.