Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsheizgerät 110LG Leistung 10000 W 400 V GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1200153603
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     058590
EAN/GTIN:
     3154020058590
Suchbegriffe:
Induktionserhitzer
Induktionsheizgerät
Das Induktionsheizgerät POWERDUCTION 110LG löst festsitzende Metallteile. Die Heizleistung von 11 kW erlaubt anspruchsvolle Anwendungen, welche dank der Kühlung bei 100%-iger Einschaltdauer von einem 3-phasigen 400V Netzanschluß an einer 16A-Steckdose verfügbar sind. Ein Ausleger für das 4m lange Induktionskabel, eine Steuerung per Fußpedal und das auf 4 Rädern gelagerte Gehäuse erleichtern die Bedienung. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 590mm · Länge: 590mm · Gewicht: 80kg · Absicherung (träge): 16A · Höhe: 880mm
Weitere Informationen:
Modell:
110LG
Induktionskabellänge:
4 m
Leistung:
10000 W
Netzspannung:
400 V
Frequenz:
25-40 kHz
Steckertyp:
CEE
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
ims PRO
Weitere Suchbegriffe: Induktionsheizgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.492,30*
€ 4.844,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.202,22*
€ 6.004,71*
Lager 1319
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.657,94*
€ 6.048,50*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.048,50*
€ 7.197,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.962,44*
€ 7.095,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.873,00*
€ 6.988,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.680,60*
€ 6.759,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.657,94*
€ 6.732,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GYS
059269
ab € 143,39*
Zubehör
GYS
061569
ab € 125,39*
Zubehör
GYS
058927
ab € 111,46*
Zubehör
GYS
064874
ab € 203,60*
Zubehör
GYS
069985
ab € 205,78*
Zubehör
GYS
069992
ab € 205,09*
Zubehör
GYS
070592
ab € 206,54*
Zubehör
GYS
070608
ab € 206,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.